アジャスターボルト :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(1)
標準タイプのアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
トラスコ品番200-0884
材質SUS304
ねじ長さ(mm)200
全高(mm)228
許容荷重(daN[kgf])2300
ねじサイズM12
RoHS指令(10物質対応)対応
台座径(Φmm)60
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。